Motion
DCR50 11.39

DODGE
DCR50 11.39

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 11.39:1 Rapport, 1.6250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 2.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI07207363
N° MFRDCR50 11.39
Prix19,775.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DCR50 11.39

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 11.39:1 Rapport, 1.6250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 2.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI07207363
N° MFRDCR50 11.39
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
Prix19,775.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    5
  • Taille d’entrée
    1.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CR50
  • Débit maximal tr/min
    125 tr/min
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.5000 po
  • Taille de sortie
    2.5000 po
  • Ratio
    11.39:1
  • Poids
    415 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    MTA TAILLE 5215, 48:1, 250 C-FACE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    782476919849
  • Puissance d’entrée maximale
    70.9 ch à 1750 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    DCR50
  • Puissance nominale thermique
    3 hp
  • CUP_NON
    782476919849

Aperçu

Description du fabricant
DCR50-11.39 : RÉDUCTEUR DE VITESSE 268708