Oiles America Corporation LFF-1006
Bague à bride - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 12 mm, longueur de 6 mm, diamètre de la bride de 18 mm, largeur de la bride de 1 mm, roulements multicouches en plastique PTFE avec matériau métallique à l'arrière