Motion
C143T17FC42A

LEESON ELECTRIC
C143T17FC42A

Moteur à frein à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 143TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1760 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07212726
N° MFRC143T17FC42A
Prix2,183.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
C143T17FC42A

Moteur à frein à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 143TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1760 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07212726
N° MFRC143T17FC42A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,183.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    143TC
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    17.7300 po
  • Dimension C de la longueur totale
    17.73 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    57.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Arrêt positif sans défaillance et freins de maintien ; La charge s’arrête automatiquement lorsque l’alimentation est coupée ; Bobines de frein à double tension ; Fonctionnement à 208-230/460 V @ 60Hz
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Ampères à tension
    3.2 A;1.6 A à 230 V;460 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Moteur frein, 1 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 tr/min, cadre 143TC , TEFC
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.20–3.20 / 1.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Couple de pleine charge
    3.00 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    1 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    N
  • kW
    0.75 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    122251.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720098882
  • Modèle
    C143T17FC42A
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein à usage général
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Thermostat
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes
    Certifié CSA, reconnu UL
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720098882
  • Tension
    230/460 V
  • Volts à fréquence
    208-230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
122251.00,1HP,143TC,1800RPM,3PH,TEFC
  • Arrêt positif et maintien des freins sans danger
  • La charge s’arrête automatiquement lorsque l’alimentation est coupée
  • Serpentins de frein à double tension
  • Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.