Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure20 po
- Taille du tableau de bord-24
- Hauteur2.12 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-24
- Longueur du tuyau12.00 po
- Poids du tuyau1.96 lb
- Diamètre intérieur1.5 po
- Longueur12.00 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1-1/2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre2.12 po
- Diamètre extérieur2.12 po
- Longueur totale12.00 po
- Poids global1.96 lb
- Épaisseur du mur0.31 po
- Poids1.96 lb
- Largeur2.12 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationÉquipement de soutien au sol, fluides industriels à base d’ester de phosphate, systèmes de glycol-eau.
- DemandesÉquipement de soutien au sol, fluides industriels à base d’ester de phosphate, systèmes de glycol-eau.
- Pression d’éclatement10000 psi
- CouleurVert
- Raccords compatiblesTTC12
- ConductivitéConductif
- Construction4 spirale
- Couleur du couvercleVert
- Matériau du couvercleEPDM
- DescriptionTuyau en spirale hydraulique en caoutchouc Aeroquip série FC636
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc EPDM
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurEPDM
- Style de ligne de superpositionGaufré
- Numéro de catalogue du fabricantFC636-24
- Numéro CUP du fabricant678146145543
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale175 °F
- Pression maximale2500 psi
- Pression de fonctionnement maximale2500 psi
- Température maximale175 °F
- Pression de service maximale2500 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Plage de température de fonctionnement175 à -40 °F
- Pression nominale2500 psi
- Normes respectéesSAE 100R12
- Matériau du tubeEPDM
- Matériaux du tubeEPDM
- CUP_NON678146145543
- Pression de service2500 psi
- Température de fonctionnement max.175 °F
- Température de travail min.-40 °F
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau