Motion
MVR2-20
Joint d’étanchéité en V – Gamme d’arbres de 20 à 26 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 4 po, matériau en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI07222458
N° MFRMVR2-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité en V – Gamme d’arbres de 20 à 26 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 4 po, matériau en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI07222458
N° MFRMVR2-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    37 mm
  • Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres
    20 mm - 26 mm
  • Poids
    0.05 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Section transversale
    4.000 po
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311258654
  • CUP_NON
    085311258654

Aperçu

Description du fabricant
MVR2-20 PETITS ANNEAUX EN V
  • Type de dinde MVR2

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif