Motion
2656-21L
Trousse de visseuse à percussion sans fil et d’éclairage M18™ - réversible, 18 V, taille de mandrin 1/4 po, hexagonale
N° D’ARTICLE MI07222602
N° MFR2656-21L
Prix153.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de visseuse à percussion sans fil et d’éclairage M18™ - réversible, 18 V, taille de mandrin 1/4 po, hexagonale
N° D’ARTICLE MI07222602
N° MFR2656-21L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix153.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/4 po
  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Longueur totale
    5.5 po
  • Poids de l’outil
    3.1 lb
  • Couple
    1500 po

Détails

  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Série de batteries
    M18
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Style mandrin
    Hexagonales
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Matériau du boîtier
    Nylon chargé de verre
  • Taux d’impact
    3450 ipm
  • Comprend
    Sac, M18 18V sans fil lithium-ion 1/4 po Tournevis à chocs hexagonal - 2656-20, chargeur de batterie lithium-ion M18 18V , batterie lithium-ion M18 18V , lampe de travail DEL M18 - 2735-20
  • Numéro CUP du fabricant
    045242496457
  • Vitesse maximale
    2750 tr/min
  • Nombre de pièces
    4
  • Puissance nominale
    18 V
  • Source d’alimentation
    Sans fil
  • Réversible
    Oui
  • Normes respectées
    UL
  • Outils inclus
    Tournevis à chocs hexagonal 1/4 po, chargeur de batterie, batterie, lampe DEL
  • CUP_NON
    045242496457
  • Vitesse variable
    Oui
  • Tension
    18 V
  • Garantie
    5 ans (outil), 2 ans (batterie)

Aperçu

Description du fabricant
2656-21L M18 LAMPE D'IMPACT 1BATT KIT
  • M18 18V Lithium-Ion sans fil 1/4 po Tournevis à chocs hexagonal - 2656-20
  • Le moteur sans cadre Milwaukee 4-Pole présente une conception robuste pour une durée de vie plus longue, plus de puissance et plus de temps de fonctionnement que tout autre concurrent brossé
  • Le système REDLINK Intelligence offre une performance optimisée et une protection contre les surcharges grâce à la communication totale entre l’outil, la batterie et le chargeur
  • Le mécanisme d’impact conçu par Milwaukee offre une puissance et une vitesse d’application maximales pour une plus grande efficacité au travail
  • Robuste 1/4 po Mandrin hexagonal Quick-Connect pour des changements de mèche rapides
  • Lampe de travail à DEL M18 - 2735-20
  • La tête en aluminium scellé est résistante aux chocs et aux intempéries
  • DEL de 160 lumens pour un faisceau lumineux, blanc et lisse
  • 4x durée de fonctionnement pouvant atteindre 12 heures avec une seule charge
  • Crochet intégré pour une utilisation mains libres