Motion
7010368351 ABRASIFS STANDARD À CHANGEMENT RAPIDE A/O ROUE UNIE 882197, 82

3M
7010368351 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR A/O UNITIZED WHEEL 882197, 82

Roue unitaire à changement rapide des abrasifs de série 882197, 821 3 po x 1/8 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI07224891
N° MFR7010368351 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR A/O UNITIZED WHEEL 882197, 82
Prix25.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010368351 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR A/O UNITIZED WHEEL 882197, 82

Roue unitaire à changement rapide des abrasifs de série 882197, 821 3 po x 1/8 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI07224891
N° MFR7010368351 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR A/O UNITIZED WHEEL 882197, 82
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
Prix25.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    0.12 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Description longue
    La meule d’ébavurage et d’ébavurage non-tissée à changement rapide 7010368351 STANDARD ABRASIVES À CHANGEMENT RAPIDE TR A/O 882197, 821 avec abrasif à l’oxyde d’aluminium est une meule unifiée TR à changement rapide identifiée comme 882197 en 821 grade, développée pour les changements rapides de disques dans les applications d’ébavurage, de mélange et de préparation de surface.  
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115352218
  • CUP_NON
    00051115352218

Aperçu

Description du fabricant
7010368351 ABRASIFS STANDARD RAPIDEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La combinaison d’une roue à haute densité avec des minéraux moyens ou grossiers permet d’ébarber et de polir les bords de manière supérieure
  • Le matériau plus dur et la durabilité accrue des bords par rapport aux roues unitisées de la série 700 augmentent la durée de vie pour les tâches lourdes
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium convient bien aux métaux ferreux et non ferreux, y compris l’aluminium
  • Le filet ouvert résiste à la charge, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif
  • La fixation et le remplacement faciles du disque à changement rapide améliorent l’efficacité de l’outil et la productivité des travailleurs