Motion
C425M-540X675
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - 21.260 po DI, 26.575 po DE
N° D’ARTICLE MI07227374
N° MFRC425M-540X675
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - 21.260 po DI, 26.575 po DE
N° D’ARTICLE MI07227374
N° MFRC425M-540X675

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    23.780 po
  • Taille du boulon
    M27 x 220
  • Diamètre à l’alésage
    21.260 po
  • Taille de l’alésage
    21.260 po
  • Extérieur Diamètre  
    26.575 po
  • Longueur totale
    12.087 po
  • Taille de l’arbre
    540 mm
  • Épaisseur
    11.024 po
  • Poids
    530.00 lb

Détails

  • Marque
    Climax Metal Products Company
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de vis verrouillées
    30
  • Types de produits
    Assemblage de verrouillage
  • CUP_NON
    044861047972

Aperçu

Description du fabricant
C425M-540X675 MTRC HD COUPLE ÉLEVÉ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon