Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue à roulettes5 po
- Hauteur totale33-1/4 po
- Longueur totale39 po
- Largeur totale17.9 po
Détails
- Type de chariotChariot utilitaire robuste à poignée plate
- CouleurBeige
- Capacité de charge500 lb
- MatérielMousse structurale haute densité
- Nombre de tablettes2
- Normes respectéesNSF, CSA, UL
Aperçu
- Ne rouille pas, ne se bosse pas, ne s’écaille pas et ne s’écaille pas
- Les coins arrondis protègent les murs et les meubles
- Tablette inférieure facile d’accès
- Roulettes non marquantes de 5 po
- Hauteur de poignée horizontale et lisse
- Compartiments de rangement moulés, étuis, crochets, encoches et raccords personnalisables
- La tablette à lèvre profonde maintient les charges en sécurité