Motion
2475N5-V
Compresseur d’air alternatif - stationnaire, moteur électrique, nombre d’étapes : réservoir de 2, capacité de 80 gal, vertical, 5 hp, 230 V, 460 V, 575 V, 16.8 pi3/min
N° D’ARTICLE MI07234983
N° MFR2475N5-V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compresseur d’air alternatif - stationnaire, moteur électrique, nombre d’étapes : réservoir de 2, capacité de 80 gal, vertical, 5 hp, 230 V, 460 V, 575 V, 16.8 pi3/min
N° D’ARTICLE MI07234983
N° MFR2475N5-V
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la sortie
    3/4 po

Détails

  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Puissance
    5 hp
  • Débit d’air maximal
    16.8 pcm
  • Nombre d’étapes
    2
  • Portable ou fixe
    Stationnaire
  • Capacité du réservoir
    80 gal (É.-U.)
  • Configuration du réservoir
    Vertical
  • Tension
    230 V, 460 V, 575 V

Aperçu

Description du fabricant
2475N5V23-3 5HP ÉLECTRIQUE 3 PHASES
  • Construction en fonte durable pour une application continue à 100 %
  • Composants de précision pour une fiabilité élevée
  • Cylindres moulés individuellement, vilebrequin suspendu et bielle monopièce pour faciliter l’entretien et l’entretien
  • Vannes à doigt à haute efficacité
  • Pression de service maximale de 175 psig pour les applications nécessitant une capacité d’air et une pression élevées
  • Garantie prolongée de deux ans (sur la pompe seulement) lorsqu’utilisé avec le lubrifiant synthétique All Season Select d’Ingersoll Rand
  • Conçu pour une utilisation industrielle ou en atelier intensif
  • Idéal pour la plupart des applications et des utilisateurs, y compris l’entretien automobile et les ateliers de carrosserie, l’entretien de flottes, les ateliers d’usinage, les chaînes de production et de fabrication, les ateliers de travail du bois, les nettoyeurs à sec, les lave-autos, les ateliers d’entretien général/de réparation et les fermes
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon