Motion
FGL-0 6LB BAIGNOIRE
Graisse polyvalente série FGL - Qualité alimentaire, à base d’huile minérale USP, Composition de graisse en aluminium épaissie par complexe, Qualité NLGI 0 , Taille 6 lb, Contenant de baignoire, Couleur blanche, Qualité alimentaire, Résistant à l’eau, 0 à +335 °F
N° D’ARTICLE MI07235280
N° MFRFGL-0 6LB TUB
Prix152.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente série FGL - Qualité alimentaire, à base d’huile minérale USP, Composition de graisse en aluminium épaissie par complexe, Qualité NLGI 0 , Taille 6 lb, Contenant de baignoire, Couleur blanche, Qualité alimentaire, Résistant à l’eau, 0 à +335 °F
N° D’ARTICLE MI07235280
N° MFRFGL-0 6LB TUB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix152.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    6 lb
  • Grade NLGI
    0
  • Hauteur totale
    8 po
  • Longueur totale
    16 po
  • Largeur totale
    16 po
  • Durée de conservation
    3 ans
  • Poids
    6.50 lb

Détails

  • Application
    Équipement de fermeture de boîte à grande vitesse, systèmes de lubrification centralisés
  • Type de base
    Complexe d’aluminium
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Graisse à base d’huile minérale USP épaissie au complexe d’aluminium
  • Type de contenant
    Baignoire
  • Point de chute
    224°C/435 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215723065
  • Température de fonctionnement maximale
    335 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Type d’huile
    Minéral blanc USP
  • Qté du colis
    4
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 172.878 de la FDA, Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Série
    FGL-0
  • Plage de température
    0 à +335 °F
  • Type
    Qualité alimentaire
  • CUP_NON
    089215723065
  • Viscosité
    105
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
L0230-005 FGL-0, 4/6 LB TUBES
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente résistance au lavage à l’eau
  • Contient un antimicrobien
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon