Motion
FGL-2 6LB BAIGNOIRE
Graisse de la série FGL – USP à base d’huile minérale, Composition de graisse épaissie complexe en aluminium, qualité NLGI 2 , taille 6 lb, contenant pour baignoire, qualité alimentaire, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI07235281
N° MFRFGL-2 6LB TUB
Prix125.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse de la série FGL – USP à base d’huile minérale, Composition de graisse épaissie complexe en aluminium, qualité NLGI 2 , taille 6 lb, contenant pour baignoire, qualité alimentaire, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI07235281
N° MFRFGL-2 6LB TUB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix125.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    6 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Hauteur totale
    8 po
  • Longueur totale
    16 po
  • Largeur totale
    16 po
  • Durée de conservation
    3 ans

Détails

  • Application
    Applications polyvalentes de qualité alimentaire dans des conditions de fonctionnement difficiles telles que l’eau, la vapeur, les températures élevées
  • Type de base
    Complexe d’aluminium
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Graisse à base d’huile minérale USP épaissie au complexe d’aluminium
  • Type de contenant
    Baignoire
  • Point de chute
    268°C/515 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215723263
  • Type d’huile
    Minéral blanc USP
  • Qté du colis
    4
  • Série
    FGL-2
  • CUP_NON
    089215723263
  • Viscosité
    160
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
L0232-005 FGL-2, 4/6 LB TUBES
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente résistance au lavage à l’eau
  • Contient un antimicrobien