Motion
6202DDUNR
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm diamètre intérieur, 35 mm diamètre extérieur, 11 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07235500
N° MFR6202DDUNR
Prix20.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm diamètre intérieur, 35 mm diamètre extérieur, 11 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07235500
N° MFR6202DDUNR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    11 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Hauteur totale
    11 mm
  • Longueur totale
    35 mm
  • Global Largeur  
    11 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Description longue
    Le 6202DDUNR est un roulement à billes radial/à gorge profonde réduisant le bruit avec un alésage de 15 mm et un diamètre extérieur de 35 mm, parfait pour les moteurs électriques.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202DDUNR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176064043
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176064043

Aperçu

Description du fabricant
6202DDUNR C0 BRG