Motion
6205DDUNR
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm diamètre intérieur, 52 mm diamètre extérieur, 15 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07235963
N° MFR6205DDUNR
Prix50.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm diamètre intérieur, 52 mm diamètre extérieur, 15 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07235963
N° MFR6205DDUNR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Hauteur totale
    15 mm
  • Longueur totale
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Description longue
    Le 6205DDUNR est un roulement à billes à gorge profonde/radiale réduisant le bruit avec un alésage de 25 mm et un diamètre extérieur de 52 mm, parfait pour les systèmes CVCA.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6205DDUNR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176064227
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176064227

Aperçu

Description du fabricant
6205DDUNR NS7S5