Motion
VKF333V-5DZ-01N

SMC CORP OF AMERICA
VKF333V-5DZ-01N

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Corps à orifice, 3 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI07247439
N° MFRVKF333V-5DZ-01N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VKF333V-5DZ-01N

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Corps à orifice, 3 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI07247439
N° MFRVKF333V-5DZ-01N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/8 NPT

Détails

  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    14 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
VKF333V-5DZ-01N VANNE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté