Motion
11-12120-00

TOPWORX
11-12120-00

Modèle 11 Capteur de proximité à contact sec sans levier 14.28 - Capteur de proximité à contact sec, détection latérale étendue, commutateur SPDT, 0.562 mm, distance de détection : 120 po, 10A V c.a./240, 5A V c.a./480, 2.5A V c.a./24, 3A V c.c./48, 1A V c.c./120, 0.5A V c.c./, position de sortie derrière la zone de détection, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07251704
N° MFR11-12120-00
Prix622.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOPWORX
11-12120-00

Modèle 11 Capteur de proximité à contact sec sans levier 14.28 - Capteur de proximité à contact sec, détection latérale étendue, commutateur SPDT, 0.562 mm, distance de détection : 120 po, 10A V c.a./240, 5A V c.a./480, 2.5A V c.a./24, 3A V c.c./48, 1A V c.c./120, 0.5A V c.c./, position de sortie derrière la zone de détection, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07251704
N° MFR11-12120-00

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix622.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Portée de détection ferreuse
    14.28 mm, 0.562 po

Détails

  • Classification de zone
    CSA/FMCI I, Div 2, Grps A-DCI II, Div 1&2, Grps E-GCI III
  • Style de carrosserie
    Carré
  • Exigences relatives au circuit
    PNP/NPN/NO/NC
  • Formulaire de contact
    SPDT
  • Valeur nominale électrique
    120 V ac/10A, 240 V ac/5A, 480 V ac/2.5A, 24 V dc/3A, 48 V dc/1A, 120 V dc/0.5A
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’interrupteur de fin de course
    Capteur de proximité à contact sec
  • Position de sortie
    Derrière la zone de détection
  • Type de produit
    Interrupteurs de proximité à contact sec
  • Type de détection
    Détection latérale étendue
  • Série
    Série 10/20
  • Activation de la commutation
    Cible ferreuse ou magnétique
  • Fonction de commutation
    Contact sec
  • Fiche technique
  • Option de câblage
    Borne Block1/2 po - 14 NPT

Aperçu

Description du fabricant
TYPE D’INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE 11-12120-00 SPDT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon