Motion
DCR60 11.39

DODGE
DCR60 11.39

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 11.39:1 Rapport, 1.8750 po taille d’entrée, type de sortie solide, 2.7500 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07254758
N° MFRDCR60 11.39
Prix22,419.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DCR60 11.39

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 11.39:1 Rapport, 1.8750 po taille d’entrée, type de sortie solide, 2.7500 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07254758
N° MFRDCR60 11.39
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
Prix22,419.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Taille du boîtier
    20
  • Distance centrale
    2.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CR60
  • Débit maximal tr/min
    115 tr/min
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.7500 po
  • Taille de sortie
    2.7500 po
  • Ratio
    11.39:1
  • Poids
    485 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782476923228
  • Puissance d’entrée maximale
    117 ch à 1750 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    DCR60
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    725 po-lb
  • CUP_NON
    782476923228

Aperçu

Description du fabricant
268758 RÉDUCTEUR