Motion
W208PPB12
Roulement d'outils agricoles - carré, 1.2500 po de diamètre extérieur, 3.3760 po de diamètre extérieur, 1.4375 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI07258133
N° MFRW208PPB12
Prix90.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d'outils agricoles - carré, 1.2500 po de diamètre extérieur, 3.3760 po de diamètre extérieur, 1.4375 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI07258133
N° MFRW208PPB12
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
Prix90.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    3.3760 po
  • Global Largeur  
    1.4375 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Carré
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    W208SPPB12 AGRICULTURE
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 1.2500 po, une fermeture doublement scellée, 3.3760 po de diamètre extérieur et 1.4375 po de largeur globale dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36616
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type de joint
    Joints d’étanchéité à deux contacts avec triple enveloppe à lèvres
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106104155

Aperçu

Description du fabricant
W208SPPB12 AGRICULTURE