Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Largeur de la bague intérieure23.812 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur0.9375 po
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionW5204-2RSTFP-C3-TN BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Catalogue du fabricant
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de jointJoint à lèvres triple
- Série5200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique