Motion
2BF205-7/8HX
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 7/8 po, montage sur bride 2-Bolt, matériau de boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe), joint à lèvres 3
N° D’ARTICLE MI07258901
N° MFR2BF205-7/8HX
Prix102.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 7/8 po, montage sur bride 2-Bolt, matériau de boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe), joint à lèvres 3
N° D’ARTICLE MI07258901
N° MFR2BF205-7/8HX
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
Prix102.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.2500 po
  • Taille du boulon
    12 mm
  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Global Hauteur  
    3.6250 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.1880 po
  • Poids
    0.76 lb

Détails

  • Application
    Compteur de semences
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    3 Joint à lèvres
  • Série
    2BF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106970057

Aperçu

Description du fabricant
205HPPB2-2BF AGRICULTURE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon