Motion
W312KPP51
Roulement pour outils agricoles – Hexagonal, 1.7559 po de diamètre extérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 48 mm de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI07258908
N° MFRW312KPP51
Prix415.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement pour outils agricoles – Hexagonal, 1.7559 po de diamètre extérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 48 mm de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI07258908
N° MFRW312KPP51
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
Prix415.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7559 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    48 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    48 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    W312HPP51 AGRICULTURE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type d’alésage hexagonal avec un diamètre d’alésage de 1.7559 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur globale de 48 mm dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W312KPP51
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Fente de remplissage de type ligne
    Une seule rangée
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106962441

Aperçu

Description du fabricant
W312HPP51 AGRICULTURE