Motion
00 20 05 États-Unis

KNIPEX
00 20 05 US

Pinces à anneau de retenue - acier robuste au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile, 3 pièces
N° D’ARTICLE MI07262590
N° MFR00 20 05 US
Prix174.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
00 20 05 US

Pinces à anneau de retenue - acier robuste au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile, 3 pièces
N° D’ARTICLE MI07262590
N° MFR00 20 05 US

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix174.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    74 01 160, 74 01 250, 74 21 200
  • Longueur totale
    5.200 po
  • Poids de l’outil
    0.195 lb
  • Largeur de l’outil
    1.300 po
  • Poids
    2.275 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ensemble de 3 pinces coupantes diagonales
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Revêtement en plastique
  • Style de poignée
    Revêtement en plastique
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Accessoires inclus
    (1) coupe-bordures diagonales à grand effet de levier de 74 01 160 6-1/4 po, (1) coupe-bordures diagonales à grand effet de levier de 74 01 250 10 po, (1) coupe-bordures diagonales à grand effet de levier de 74 21 200 8 po.
  • Comprend
    74 01 250, 74 21 200, 74 01 160
  • Isolé
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221008420
  • Matériel
    Acier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    3
  • Embouts remplaçables
    Embouts fixes
  • Type d’ensemble
    Ensemble de pinces diagonales
  • Angle de la buse
    90 °
  • Type
    Tirer parti de l’ensemble de coupes diagonales
  • CUP_NON
    843221008420

Aperçu

Description du fabricant
00 20 05 NOUS ENSEMBLE DE « CHARIOT À LEVIER ÉLEVÉ
  • Trois des pinces diagonales les plus vendues de KNIPEX dans un ensemble dans un plateau de rangement en plastique.
  • Comprend 1 coupe-herbe diagonale à grand effet de levier de 6-1/4 po (74 01 160), 1 coupe-herbe diagonale à grand effet de levier de 10 po (74 01 250), 8 po (74 21 200).
  • Le plateau en plastique peut être utilisé dans les établi ou les tiroirs d’armoire.
  • Chaque cavité d’outil est fabriquée avec précision pour chacun des trois outils afin de faciliter l’emplacement et le rangement de l’outil.
  • 20 % moins d’effort requis par rapport aux gouges diagonales conventionnelles de la même longueur.
  • Essieu forgé pour les travaux lourds.
  • Pour une utilisation très robuste et continue.
  • Haute performance de coupe avec un effort minimal grâce à une coordination optimale de l’angle de coupe et du rapport de transmission.
  • Les bords de coupe de précision durcis par induction (environ 64 HRC) coupent plusieurs types de fil, y compris le fil de piano.
  • Acier robuste au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon