Motion
AW13X

NTN
AW13X

Rondelle de blocage de roulement - DI 65 mm, diamètre extérieur 92 mm, diamètre facial 79 mm, matériau en acier à faible teneur en carbone, série AW
N° D’ARTICLE MI07263614
N° MFRAW13X
Prix4.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AW13X

Rondelle de blocage de roulement - DI 65 mm, diamètre extérieur 92 mm, diamètre facial 79 mm, matériau en acier à faible teneur en carbone, série AW
N° D’ARTICLE MI07263614
N° MFRAW13X
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
Prix4.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Visage Diamètre  
    79 mm
  • Largeur de la clé
    8 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    92 mm
  • Tang Largeur  
    0.2756 po; 7.000 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    AN13
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    7318.21.0090
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359022414
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Nombre de Pinces  
    19
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    AW
  • CUP_NON
    4547359022414

Aperçu

Description du fabricant
AW13X LAVE-VERROUILLAGE