Motion
6211VC3
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E 100 mm, largeur 21 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI07264260
N° MFR6211VC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E 100 mm, largeur 21 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI07264260
N° MFR6211VC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    21 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Hauteur totale
    21 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6211VC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 55 mm avec joint unique et diamètre extérieur de 100 mm pour les machines.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6211VC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176015113
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43500 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176015113

Aperçu

Description du fabricant
6211 VC3 BRG