Motion
NAO12X24X13

INA (SCHAEFFLER)
NAO12X24X13

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI07265579
N° MFRNAO12X24X13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
NAO12X24X13

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI07265579
N° MFRNAO12X24X13
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    0.065 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NAO12X24X13 présente un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 24 mm, une largeur totale de 13 mm et un poids de 0.065 lb, ce qui le rend idéal pour les applications d’engrenages et de support d’arbres compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAO12X24X13
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    23600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8.900 N
  • Capacité de charge statique radiale
    11.800 N
  • Série
    NAO

Aperçu

Description du fabricant
NAO12X24X13