Motion
LM67048/LM67010

PEER BEARING CO (SKF)
LM67048/LM67010

Assemblage de roulement à rouleaux coniques - 1.2500 po d’alésage, 2.3280 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI07266125
N° MFRLM67048/LM67010
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
LM67048/LM67010

Assemblage de roulement à rouleaux coniques - 1.2500 po d’alésage, 2.3280 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI07266125
N° MFRLM67048/LM67010
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.3280 po

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Catalogue du fabricant
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE BRG LM67048/LM67010