Motion
FJ3250-2020S
Raccords de tuyau de sertissage Aeroquip série FJ3250 SAE 37˚ JIC Coude pivotant 90˚
N° D’ARTICLE MI07268371
N° MFRFJ3250-2020S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau de sertissage Aeroquip série FJ3250 SAE 37˚ JIC Coude pivotant 90˚
N° D’ARTICLE MI07268371
N° MFRFJ3250-2020S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1.25 po
  • Taille de l’extrémité 1
    1 5/8 po
  • Extrémité 2 Taille
    1.250 po
  • Hauteur
    4.65 po
  • Taille hexagonale
    2 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.9 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -20
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.2500 po
  • Diamètre intérieur
    1 po
  • Longueur
    5.27 po
  • Diamètre extérieur
    1.67 po
  • Longueur totale
    5.27 po
  • Taille du filetage
    1 5/8-12
  • Poids
    1.60 lb
  • Largeur
    1.67 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    H104, H145, H145R, H190, H190H, H245, H245L, H280, H290, H290H, H290L, H345, H350, H400, H421, H425, H1777 (-04, -06, 08), H1776 (-04 thru -20), H1571 (-12 only), H6002 (-08, -12, -16), H6008 (-16 & -20), H6009 (-20 only), H9622 (-12, -16, -20), H265 (-04, -06, -08, -12, -16), H275 (-04 thru -16), H1812 (-04 thru -20), H0106 (-04 thru -10), H0105 (-06 thru -12, -20), H116 (-04, -06, -08), H115 (-04 thru -20), H1982 (-06 thru -16), H1981 (-04, -06, -08), H9949
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 5/8-12
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FJ3250-2020S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146148179
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146148179

Aperçu

Description du fabricant
FJ3250-2020S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau