Motion
EE2802DIX6

LIFT-ALL
EE2802DIX6

CORDURA À YEUX PLATS À 2-PLY 2 PO X 6 PI ENVELOPPÉ AU NIVEAU DE L'ÉLINGUE DE TOILE EN POLYESTER 1600 DU WEBMESTRE DE POINT DE PALIER
N° D’ARTICLE MI07268374
N° MFREE2802DIX6
Prix35.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE2802DIX6

CORDURA À YEUX PLATS À 2-PLY 2 PO X 6 PI ENVELOPPÉ AU NIVEAU DE L'ÉLINGUE DE TOILE EN POLYESTER 1600 DU WEBMESTRE DE POINT DE PALIER
N° D’ARTICLE MI07268374
N° MFREE2802DIX6
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
Prix35.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    6 pi
  • Poids
    1.59 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    12800 lb
  • Capacité du collier
    5000 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886915148
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    6400 lb
  • Plies
    2
  • Classe de produits
    1J
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886915148
  • Capacité verticale 90
    6400 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE2-802 DI X6 2-PLY, PLAT
  • La sangle en polyester s’étire moins pour un meilleur contrôle
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté