Motion
AT210VS
Adjustable Wrench - 10 in Overall Length, Alloy Steel Material, Black Oxide Finish, Non-Cushion Grip Handle, 1.3125 in Maximum Jaw Capacity
N° D’ARTICLE MI07274161
N° MFRAT210VS
Prix51.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adjustable Wrench - 10 in Overall Length, Alloy Steel Material, Black Oxide Finish, Non-Cushion Grip Handle, 1.3125 in Maximum Jaw Capacity
N° D’ARTICLE MI07274161
N° MFRAT210VS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 po
  • Poids
    1.06 lb
  • Taille de la clé
    10 po

Détails

  • Informations supplémentaires
    Visage poli
  • Spécifications ASME
    Atteint ou dépasse
  • Matériau du corps
    Acier allié
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de poignée
    Prise sans coussin
  • Capacité de la mâchoire
    1.31200 po
  • Numéro CUP du fabricant
    037103254085
  • Matériel
    Acier allié
  • Capacité maximale des mâchoires
    1.3125 po
  • Échelle de mesure
    Échelle incluse
  • CUP_NON
    037103254085
  • Garantie
    À vie
  • Type de clé
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
AT210VS CLÉ À MOLETTE,10",PHOSPHATE NOIR,
  • Marque Crescent® de renommée mondiale
  • Molette plus large pour un ajustement plus facile
  • La balance gravée au laser offre un moyen rapide et pratique de déterminer la taille de la fixation en SAE ou en métrique
  • La mâchoire à grande capacité permet à chaque outil de fonctionner avec plus de tailles de fixation
  • La poignée plus large offre plus de confort et moins de stress à la main
  • Le ressort de tension stabilise la mâchoire et le moletage s’ajuste facilement
  • Acier allié et traité thermiquement
  • Dimensions proportionnelles pour la plus grande résistance et le poids minimum
  • Fini oxyde noir résistant à la corrosion
  • Tête polie et manche standard, prise antidérapante