Motion
724B-60-G

BOSTON GEAR
724B-60-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 60:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.7500 po, sortie pleine, taille de sortie 1.1250 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI07275590
N° MFR724B-60-G
Prix1,852.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
724B-60-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 60:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.7500 po, sortie pleine, taille de sortie 1.1250 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI07275590
N° MFR724B-60-G

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,852.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    60:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107062327

Aperçu

Description du fabricant
724B-60-G