Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage60 mm
- Taille du boulonM8 x 1.0
- Diamètre à l’alésage16 mm
- Diamètre de la bride72 mm
- Épaisseur de la bride8 mm
- Diamètre du moyeu52 mm
- Largeur totale23 mm
Détails
- Catalogue du fabricant
- Type de produitUnités de roulement de moyeu
- Type de jointJoint à six lèvres
- Type de roulementOuvre-disque
Aperçu
- Performance boulonnée :
- La conception à bride intégrée remplace un boîtier externe
- Réduit les coûts de main-d’œuvre et élimine les dommages causés par un assemblage incorrect
- Productivité et durée de vie accrues sur le terrain :
- Protection contre les chocs électriques causés par la bride intégrée en acier forgé
- Éliminer les dommages internes aux roulements
- Le système d’étanchéité breveté exclusif élimine le besoin de lubrification quotidienne
- Accélération de la mise sur le marché
- PEER offre la plus grande gamme de concentrateurs de tilleul haute performance de l’industrie