Motion
34258
Pompe centrifuge d’aspiration à extrémité SBX - À couplage étroit avec moteur, 18 gal/min, 15 pi de tête, orifices de flexible 1-1/8 po x 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI07279966
N° MFR34258
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe centrifuge d’aspiration à extrémité SBX - À couplage étroit avec moteur, 18 gal/min, 15 pi de tête, orifices de flexible 1-1/8 po x 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI07279966
N° MFR34258
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue
    2-1/2 po
  • Taille du port d’entrée
    Tuyau de 1-1/8 po
  • Pied de tête max.
    15 pi
  • Taille du port de sortie
    Tuyau de 1-1/8 po

Détails

  • Mot-clé de description
    Orifices de tuyau 1-1/8 po x 1-1/8 po
  • Débit maximum
    18 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Matériau du corps de pompe
    Aluminium
  • Joint d’étanchéité
    Carbone/carbure de silicium/Viton
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Fermer couplé au moteur
  • Tension
    12V BC
  • Matériaux mouillés
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
POMPE DE RECIRCULATION 34258 SBX FLEXIBLE 1-1/8"