Motion
08P450
XCAVATOR – Meule 4-1/2 po x 1/4 po SPIN-ON PK 20
N° D’ARTICLE MI07284961
N° MFR08P450
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
XCAVATOR – Meule 4-1/2 po x 1/4 po SPIN-ON PK 20
N° D’ARTICLE MI07284961
N° MFR08P450
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po -11
  • Trou central Diamètre  
    FILETÉ
  • Poids
    0.19 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Mise en marche
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Meulage à retrait élevé
  • À utiliser avec
    meuleuse d’angle
  • Type de formulaire
    Disque
  • Grade
    ZA-16 P
  • Numéro de grain
    16
  • Numéro de stock du fabricant
    08P450
  • Numéro CUP du fabricant
    662980878026
  • Matériel
    Zircone
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Type de minéraux
    zircone
  • Quantité du colis
    20.000
  • Poste
    27S
  • CUP_NON
    662980878026
  • Type de roue
    27S

Aperçu

Description du fabricant
08P450 4-1/2X1/4 XCAVATEUR DE MISE EN MARCHE
  • Rendement exceptionnel, productivité la plus élevée; formulation sans Fe (garantie de ne pas contaminer l’acier inoxydable); taux d’élimination très élevé; meulage lourd, élimination des soudures, biseautage; sculptage; pour utilisation sur : alliages, fonte, acier inoxydable, acier, tungstène, métal dur; XCAVATORTM a été redessiné pour intégrer la dernière innovation dans les meules à centre dépressé de type 27 . La nouvelle technologie Comfort MaxTM dans le moyeu de la roue aide à minimiser les vibrations, offrant à l’opérateur des conditions de travail plus confortables et ergonomiques sans sacrifier la productivité. Xcavator offre une performance supérieure, le taux d’élimination le plus élevé de l’acier et de l’acier inoxydable et peut affronter certains des métaux les plus difficiles de l’industrie, comme le carbure de tungstène et l’acier trempé et trempé. Éliminez les goulots d’étranglement dans votre processus de production et réduisez le temps passé à meuler avec le nouveau Xcavator amélioré doté de la technologie Comfort MaxTM, exclusive à Walter Surface Technologies.