Spécifications
Dimensions
- Longueur du cadre de la vadrouille à poussière24 po
Détails
- Type d’accessoire de vadrouille à poussièreCadre de vadrouille à poussière
Aperçu
- Pivot 360° , résistant à la rouille, renforcé - Acier inoxydable - Acier, plaqué chrome
- À utiliser avec le manche de vadrouille Genuine Joe 02310 et la recharge de vadrouille 54102
- Plaqué chrome pour résister à la rouille
- Pivot à 360 degrés pour un outil de contrôle de la poussière polyvalent et efficace
- Renforcé avec des barres transversales de tige en acier de 1/4 po pour une résistance maximale