Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée1 po
- Longueur de la poignée60 po
Détails
- Couleur de la poignéeJaune
- Types de produitsPoignée
Aperçu
- La longueur de 60 po prolonge votre portée pour une efficacité accrue lors du nettoyage
- La pointe filetée en nylon se fixe rapidement pour une utilisation pratique
- La construction légère en fibre de verre réduit la fatigue pendant une utilisation prolongée
- À utiliser avec les balais-poussoirs, les balais de rue et les raclettes (vendus séparément)