Motion
3627517

HYDAC CORP
3627517

Sangle en acier inoxydable avec réglage du boulon pivotant - Série HyRac, diamètre de 143/151 mm, hauteur de pince de 7.17 po, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07289762
N° MFR3627517
Prix89.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
3627517

Sangle en acier inoxydable avec réglage du boulon pivotant - Série HyRac, diamètre de 143/151 mm, hauteur de pince de 7.17 po, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07289762
N° MFR3627517
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
Prix89.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    143/151 mm
  • Hauteur de la pince
    7.17 po
  • Poids
    0.99 lb

Détails

  • Matériau de la pince
    Acier inoxydable
  • Type de pièce
    Pince en acier inoxydable HyRac
  • Série
    HyRac

Aperçu

Description du fabricant
HYRAC 143-151 ST AVEC N/P

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté