Motion
DCS367P1

DEWALT
DCS367P1

XR® Trousse de scie alternative compacte sans balais - sans fil, 20 V, nombre de pièces : 3
N° D’ARTICLE MI07291987
N° MFRDCS367P1
Prix446.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCS367P1

XR® Trousse de scie alternative compacte sans balais - sans fil, 20 V, nombre de pièces : 3
N° D’ARTICLE MI07291987
N° MFRDCS367P1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix446.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    9.3 lb

Détails

  • Piles incluses
    Inclus
  • Série de batteries
    Max.
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Nombre de pièces
    3
  • Source d’alimentation
    Sans fil
  • Outils inclus
    Étui de transport, chargeur, scie alternative
  • CUP_NON
    885911476133
  • Tension
    20 V

Aperçu

Description du fabricant
DCS367P1 20V MAXIMUM DE PRISE COMPACTE SANS BALAIS
  • Jusqu’à 2.5x temps de fonctionnement supplémentaires*
  • La longueur compacte de 14.5 po s’adapte entre les goujons et dans d’autres endroits restreints
  • Poids de seulement 5 lb (outil seulement)
  • Pince de lame sans clé 4-Position pour un changement de lame rapide et facile et une polyvalence de coupe
  • Longueur de course de 1-1/8 po
  • La gâchette à vitesse variable offre jusqu’à 2,900 SPM
  • Lumière DEL brillante pour éclairer les zones de travail sombres

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté