Motion
K00830608
Krylon® Peinture de marquage de champ en aérosol - Jaune athlétique, taille du contenant de 17 oz, extérieur, plage de couverture 301 LFT, temps de séchage de 30 min à 2 h
N° D’ARTICLE MI07298832
N° MFRK00830608
Prix12.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Krylon® Peinture de marquage de champ en aérosol - Jaune athlétique, taille du contenant de 17 oz, extérieur, plage de couverture 301 LFT, temps de séchage de 30 min à 2 h
N° D’ARTICLE MI07298832
N° MFRK00830608

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix12.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    17 oz
  • Plage de couverture
    301 LFT
  • Poids
    1.43 lb
  • Boîtier de poids
    17.196 lb
  • Poids de chaque
    1.433 lb

Détails

  • Couleur
    Jaune athlétique
  • Famille de couleurs
    Jaune
  • Temps de séchage
    30 min à 2 h
  • Exposition
    Extérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    "ERREUR :#S.O."
  • Quantité du colis
    12
  • Énoncé de la proposition 65
    AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
  • CUP_NON
    75577083060

Aperçu

Description du fabricant
K08306 JAUNE ATHLÉTIQUE
  • Des formules très pigmentées fortifiées avec des azurants optiques pour des lignes accrocheuses qui ressortent sous l’éclairage du stade
  • N’endommagera pas l’herbe
  • Ne tache pas les uniformes
  • Alternative sûre à la chaux
  • Séchage rapide