Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3125 po
- Extérieur Diamètre0.56 po
- Global Largeur0.44 po
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique4150 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles BHA57ZOH Shell présente un diamètre d’alésage de 0.3125 po, un diamètre extérieur de 0.56 po et une largeur globale de 0.44 po avec un type de fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux petits systèmes mécaniques.
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement- 20 °C à + 120 °C
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieBHA
- Capacité de charge statique3730 N
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles de type Shell
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
- Service intensif
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation