Motion
TR203320
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 33 mm, largeur de 20 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07303397
N° MFRTR203320
Prix69.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 33 mm, largeur de 20 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07303397
N° MFRTR203320
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
Prix69.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    33 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    24300 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles usiné TR203320 présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 33 mm, une largeur globale de 20 mm et une conception à fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux équipements industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TR
  • Capacité de charge statique
    26500 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
TR203320 ROULEMENTS À AIGUILLES
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Vous pourriez également aimer