Motion
W-622-EMB-1/2
6.0000 po Dia., 2.0000 po Face, Roulement à billes scellé avec précision, capacité de 800 lb
N° D’ARTICLE MI07307012
N° MFRW-622-EMB-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6.0000 po Dia., 2.0000 po Face, Roulement à billes scellé avec précision, capacité de 800 lb
N° D’ARTICLE MI07307012
N° MFRW-622-EMB-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Longueur du moyeu
    2.1875 po
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po
  • Largeur de roue
    2.1875 po

Détails

  • Couleur de base
    Bande de roulement orange
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    800 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 200 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Bande de roulement orange
  • Type de roulement
    Boule scellée avec précision
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Matériau de la roue
    Aluminium
  • Type de roue
    Ergo-Tech

Aperçu

Description du fabricant
ROUE W-622-EMB-1/2 SEULEMENT