Motion
5709584
Écrou sphérique SAG Legacy seulement -
N° D’ARTICLE MI07311339
N° MFR5709584
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou sphérique SAG Legacy seulement -
N° D’ARTICLE MI07311339
N° MFR5709584
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    0.500 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.500 po
  • Taille du filetage
    15/16-16
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    141 lbf
  • Bride
    Non disponible
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    300 °F
  • Matériau de montage
    Acier inoxydable
  • Préchargement
    Non préchargé
  • Style de retour
    Doigt de ramassage
  • Capacité de charge statique
    744 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
5709584 ÉCROU SPHÉRIQUE, 0.500X0.500, NP, DROITE, ACIER INOXYDABLE