Motion
7820477
Assemblage d'écrou sphérique et de vis Precision Plus - 1.000 po de diamètre nominal, préchargé, matériau de montage en acier, 72 po de longueur, température maximale de 300 °F
N° D’ARTICLE MI07311593
N° MFR7820477
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage d'écrou sphérique et de vis Precision Plus - 1.000 po de diamètre nominal, préchargé, matériau de montage en acier, 72 po de longueur, température maximale de 300 °F
N° D’ARTICLE MI07311593
N° MFR7820477
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    0.250 po
  • Précision du plomb
    0,0005 po/pi po
  • Longueur
    72 po
  • Diamètre nominal de la vis
    1.000 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    2285 lbf
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    300 °F
  • Matériau de montage
    Acier
  • Préchargement
    Préchargé
  • Types de produits
    Vis à billes
  • Capacité de charge statique
    15815 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
7820477 SC, 1.000X0,250X72 po, droite, PPLUS