Motion
7823589
Écrou sphérique SAG Legacy seulement -
N° D’ARTICLE MI07311843
N° MFR7823589
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou sphérique SAG Legacy seulement -
N° D’ARTICLE MI07311843
N° MFR7823589
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    0.500 po
  • Diamètre nominal de la vis
    2.250 po
  • Taille du filetage
    3.137-12
  • Poids
    24.30 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    21306 lbf
  • Bride
    Inclus
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    300 °F
  • Matériau de montage
    Acier
  • Préchargement
    Précharge à deux écrous
  • Style de retour
    Doigt de ramassage
  • Capacité de charge statique
    142660 lbf
  • Spécifications techniques
  • Essuie-glace
    Essuie-tout inclus

Aperçu

Description du fabricant
7823589 ÉCROU SPHÉRIQUE,2.250X0.500,PL,RH,FLG