Spécifications
Dimensions
- Plomb0.5000 po
- Précision du plomb0.004 po/pi
- Longueur72 po
- Diamètre nominal de la vis0.7500 po
- Longueur totale72.0000 po
- Diamètre minimal de la racine0.6300 po
Détails
- Catalogue du fabricant
- Température maximale300 °F
- Types de produitsVis à billes
- Spécifications techniques
- Direction du filetageMain droite