Motion
8115-448-012

THOMSON (ALTRA)
8115-448-012

Écrou à bille MAR Legacy seulement -
N° D’ARTICLE MI07313673
N° MFR8115-448-012
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
8115-448-012

Écrou à bille MAR Legacy seulement -
N° D’ARTICLE MI07313673
N° MFR8115-448-012
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    0.250 po
  • Diamètre nominal de la vis
    1.500 po
  • Taille du filetage
    1.967-18
  • Poids
    4.00 lb

Détails

  • Bride
    Vendu séparément
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    300 °F
  • Matériau de montage
    Acier
  • Préchargement
    Précharge à deux écrous
  • Style de retour
    Doigt de ramassage
  • Spécifications techniques
  • Essuie-glace
    Essuie-tout vendus séparément

Aperçu

Description du fabricant
8115-448-012 PRÉCHARGES (RP-1504)