Spécifications
Dimensions
- Hauteur3.3
- Longueur16
- Accident vasculaire cérébral4 po
- Poids11.30 lb, 11.1
- Largeur8
Détails
- Capacité de charge dynamique500 lbf
- Tension d’entrée24 V c.c.
- Catalogue du fabricant
- Type d’entraînement à visVis à billes
- Vitesse à pleine charge1.40 po/s
- Vitesse sans charge2.40 po/s
- Capacité de charge statique3000 lbf
- Spécifications techniques
Aperçu
- Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
- Réduction des engrenages 5:1
- Frein de retenue intégré