Spécifications
Dimensions
- Plomb0.500 po
- Diamètre nominal de la vis1.000 po
- Taille du filetage1.563-18
- Poids2.90 lb
Détails
- Capacité de charge dynamique3950 lbf
- BrideVendu séparément
- Catalogue du fabricant
- Température maximale300 °F
- Matériau de montageAcier
- PréchargementPrécharge à deux écrous
- Style de retourDoigt de ramassage
- Couple de serrage des vis1.42 po-oz
- Capacité de charge statique32300 lbf
- Spécifications techniques
- Essuie-glaceEssuie-tout vendus séparément