Motion
A12-05B5-24D

THOMSON (ALTRA)
A12-05B5-24D

Actionneur Electrak 5 - tension d'entrée 115 V CA, longueur de course 24 po
N° D’ARTICLE MI07314369
N° MFRA12-05B5-24D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
A12-05B5-24D

Actionneur Electrak 5 - tension d'entrée 115 V CA, longueur de course 24 po
N° D’ARTICLE MI07314369
N° MFRA12-05B5-24D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    24 po
  • Poids
    18.60 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    500 lbf
  • Tension d’entrée
    115 V c.a.
  • Catalogue du fabricant
  • Type d’entraînement à vis
    Vis à billes
  • Vitesse à pleine charge
    1.70 po/s
  • Vitesse sans charge
    2.10 po/s
  • Capacité de charge statique
    2500 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR A12-05B5-24D
  • Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
  • Réduction des engrenages 5:1