Motion
BL1266
Chaîne à lames rivetée - Laçage 6 x 6 , matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07315238
N° MFRBL1266
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à lames rivetée - Laçage 6 x 6 , matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07315238
N° MFRBL1266
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Laçage
    6 x 6

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À FEUILLES BL1266
  • Toutes les chaînes à lames PAIR sont couramment utilisées pour les applications de levage et de levage telles que, principalement, sur les chariots élévateurs, les chariots élévateurs et les chariots élévateurs à conteneurs.
  • Construit avec des plaques et des goupilles empilées.
  • Les chaînes à lames offrent une résistance élevée et une charge élevée pour les applications de levage.